※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
25.4sqショートソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10761091
品番
1/1WS-85
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
差込角(sq.)
25.4(1/1")
トラスコ品番
769-6159
質量(g)
2920
全長L(mm)
105
寸法S(mm)
85
寸法D1(mm)
116
寸法D2(mm)
66
寸法l(mm)
51
対応インチサイズ
3-3/8
二面幅(inch)
3-3/8