用途工作機械の切削くずや切削油
オイルタンクのスラッジ処理
液体の移し替え
沈殿槽の汚泥などの吸引
鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃
プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引
機械周りの清掃(ベットの溝等)
ちょっと気軽に吸引したいときに
材質(延長管・曲がり管・マスターノズル)樹脂製
(インテーク・スキメグチ)アルミ製
(スキージー)ゴム製
ホース長さ(m)2.5ホース径(Φmm)38付属品ホース固定バンド、ホース金具、吸引ホース(バンド付)、インテークチューブ、曲がり管、延長管×2本、マスターノズル、ブラシ×2本、スキージー×2本、スキメグチ電源コード(m)5電圧(V)単相100仕様微粉塵OK質量(kg)約9.2タンク容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660吸込仕事率(W)285集塵容量(L)20騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000運転音(dB)78最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)