ACP-130OL オイルレスコンプレッサー 10L EARTH MAN 10761667

ACP-130OL オイルレスコンプレッサー 10L EARTH MAN 10761667 ACP-130OL オイルレスコンプレッサー 10L EARTH MAN 10761667

オイルレスコンプレッサー 10L

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10761667 品番ACP-130OL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

日本製ワンタッチカプラ採用
信頼性の更なる向上

付属品
エアーダスター付エアーホース(5m)、エアーダスターノズル
自動車タイヤ用ノズル(ゲージ付)、自転車タイヤ用ノズル
ボール用ノズル×2、ゴムボート用ノズル、予備ヒューズ、シールテープ
周波数(Hz)50/60 電流(A)2.6 電圧(V)100 消費電力(W)250 タンク容量(L)約10 コード長さ(m)約1.7 本体寸法(mm)約380×215×435 本体質量(kg)約9.0 最高圧力(MPa)約0.7 騒音値(dB)約80 吐出量(L/min)約34 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.75 接続口ワンタッチカプラ(1/4) 馬力(HP)1/3 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0〜0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10761667
2017-07-06
用途:
タイヤ交換で使用

容量が不足して コンプレッサーがかなりうるさいのでおすすめしません。
そのうち壊れました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
10761667
2009-10-23
用途:
現場の掃除とPCメンテに安価で急場をしのぐことができました。

性能はあくまでも家庭用ですが、使い方次第で現場の掃除にも利用できます。軽くて持ち運びが便利でした。

対象商品:
10761667
2010-04-21
用途:
タイヤの空気入れ、パソコンなどの埃飛ばしに。
猪又通信工業 様 (建設業・工事業)

ヒューズが、簡単に切れる!。切れたヒューズが交換しにくい。
ヒューズケース自体が壊れる。
定格電流2.6Aなのに、ヒューズ自体5Aで、何で切れるのか?。

4人が参考にしています
対象商品:
10761667
2009-06-23
用途:
愛車の空気圧調整に使用します。

アタッチメントが揃っているとこをが良いですね?

対象商品:
10761667
2010-07-17
用途:
車のホコリ払い、エアーフイルターやエアコンフイルターのエアーブロウ等

音が少々うるさい

1人が参考にしています
対象商品:
10761667
2009-12-02
用途:
事務所内での、機械のダスターとして。

コンプレッサーに「静音」というものが存在することさえ知りませんでした。この機種は「静音」ではないので、非常にうるさく、屋外に設置できる&近所に民家がないなど、設置条件は厳しいです。安いのは安いのですが、うるさくて使い物にならない状況です。

2人が参考にしています
対象商品:
10761667
2009-08-29
用途:
装置の付属品として・・

音が大きいですがその他は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする