H&H
H&Hの カプラー/レバーカップリング
H&Hの カプラー
高圧用ペアーカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10761737
品番
HRP-1 375
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質(本体)
鋼鉄
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
3.3
用途
高圧用ソケットの分岐用
材質(シール)
ニトリルゴム
接続口
(入側)高圧用カプラ×1、(出側)高圧用カプラ×2
分岐数
2
注意
※高圧用機器以外の接続はできません。