UNITED
UNITEDの エアーガン・スプレーノズル
UNITEDの 引き金式エアーダスターガン
高圧エアーダスターレバー式(流量調整ノズル)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10761746
品番
E80-0RK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ノズル口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
3.0
用途
機械・現場の清掃に!!
付属品
高圧用プラグ付
仕様
流量調整ノズル
材質(本体)
アルミダイカスト
使用流体
空気