UNITED
UNITEDの エアーガン・スプレーノズル
UNITEDの 引き金式エアーダスターガン
高圧エアーダスターレバー式(2.7倍風量ノズル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10761755
品番
E80-JBSN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアダスターガン 強力タイプ 高圧用
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
ノズルねじ径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
3.0
用途
機械・現場の清掃に!!
付属品
高圧用プラグ付
仕様
2.7倍風量ノズル
材質(本体)
アルミダイカスト
使用流体
空気