UNITED
UNITEDの エアーガン・スプレーノズル
UNITEDの 引き金式エアーダスターガン
高圧ロングノズルエアーダスターレバー式
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10761773
品番
E80-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ノズル長(mm)
100
ノズル口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
3.0
用途
機械・現場の清掃に!!
付属品
高圧用プラグ付
材質(本体)
アルミダイカスト
使用流体
空気