INAR ベーシックステーセット INNO 10762394 INAR ベーシックステーセット INNO 10762394

ベーシックステーセット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード10762394 品番INAR
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ベーシックシステムキャリア(ルーフレールタイプ)
コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。

主な使用車種
●トヨタ
カローラフィルダー(ルーフレール付き)H12.8〜、E12♯G・14♯G系
種類ベーシックキャリア(ステー) ステー高(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ベーシックバーは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10762394
2012-11-25
用途:
はしごの運搬

取付がしっかりしており頑丈ですが、取付のM6のボルトが後5mm長くないと付属の
特殊ナットが届かない(車ジムニーシェーラ)。
なお、価格面で町の車ペーツ店で今回の消費税抜きの価格で販売していたので、がっかり
しました。
今回購入で分かったのですが、通常は消費税込みの価格で私達は物品を購入しますが、
カタログにはっきりと消費税(5%)別と記しておいて下さい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする