※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベーシックバーセット

(2件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード10762412 品番INB117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックシステムキャリア(ベーシックバー)
安心の世界基準サイズ(32×23mm)

主な使用車種
●マツダ
スクラム(標準ルーフ)H17.9〜、DG64系
●スズキ
エブリィ、キャリイ(標準ルーフ)H17.8〜、DA64系
付属品バーエンドキャップ4個入 全長(mm)1170 ブラック 種類ベーシックキャリア(バー) RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10762412 INB117 79493008 INB117BK スクエアバーセット 117CM BK INNO スクエアバーセット 117CM BK INNO 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10762412
2023-01-15
用途:
車で長尺物を運ぶ時
株式会社PLUS+S 様 (建設業・工事業)

長尺物を運ぶのに使用しています
いつも車内に積んでいたので便利です

対象商品:
10762455
2020-08-16
用途:
ルーフキャリア

他社のはすぐに錆びましたが
INNOは錆びが少ないです。
恐らく塗膜厚の差でしょう
特に上面は厚く塗っているようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする