HP325DL ホープサンダー ソーラー 10762525

HP325DL ホープサンダー ソーラー 10762525 HP325DL ホープサンダー ソーラー 10762525

ホープサンダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10762525 品番HP325DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ボディはアルミ合金で出来ており、パワフルで指1本でも操作できるほど優れたバランスを有しています。
スピーディでスムーズなサンディングを要求されるオートボディショップ、木工、家具製作所等で有効に活用できます。

回転数(min-1[r.p.m])10000 付属品ワンタッチカプラプラグ、スパナ、パット、ホース、吸塵袋、エアツールオイル 全長(mm)173(カプラ装着時) 質量(kg)0.9 タイプ吸塵式 空気消費量(m3/min)0.34 空気接続口R1/4 オービット径(Φmm)5 パッドサイズ(Φmm)125 マジック式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:666

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10762525
2016-05-06
用途:
塗装作業

普通に使えます。ダブルアクションの表記が何処にも無いので注文するのが不安でした。シングルタイプとWEB上で区別出来るよう改善して下さい。物は問題ないですが、その点で星3つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする