コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
バーティカルポリッシャー
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10762622
品番
715A2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
タイプ
マジック式
トラスコ品番
391-3520
質量(kg)
1.2
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
205×153×208
流量(L/min)
450
騒音レベル(dB(A))
82
パッドサイズ(Φmm)
123