コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
低速アングルポリッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10762647
品番
725
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
回転数(min
-1
[r.p.m])
2200
質量(kg)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
123×96×240
流量(L/min)
500
騒音レベル(dB(A))
87
パッドサイズ(Φmm)
123
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません