コンパクトツール
コンパクトツールの 電動工具 本体
コンパクトツールの 研磨(電動)
コンパクトツールの ポリシャ
電動ギアアクションポリッシャー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10762683
品番
G-150N
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
バフ目、オーロラマークが出にくい!
研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!
電源(V)
100
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5
バフサイズ(Φmm)
150
パッドサイズ(Φmm)
123
回転数(min
-1
[r.p.m])
500
トラスコ品番
365-0791
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
123×187×248
入力(W)
430