コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
非吸塵ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
マジック式
注文コード
10762692
品番
905A4-MP
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 グリップハンドル付
モノタロウ
¥
21,980
¥
24,178
税込
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
トラスコ品番
391-3546
質量(kg)
1.6
タイプ
マジック式
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
123×119×241
流量(L/min)
400
騒音レベル(dB(A))
83
オービットダイヤ(mm)
10
パッドサイズ(Φmm)
123