非吸塵ダブルアクションサンダー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 タイプのり式 注文コード10762701 品番905A4-LP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る
回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番391-3538 質量(kg)1.6 タイプのり式 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×119×241 流量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)10 パッドサイズ(Φmm)123 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:667

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
1人が参考にしています
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする