コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
非吸塵ダブルアクションサンダー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10762735
品番
937C-MP
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
質量(kg)
1.1
タイプ
マジック式
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
123×94×250
流量(L/min)
350
騒音レベル(dB(A))
78
オービットダイヤ(mm)
7
パッドサイズ(Φmm)
123