※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

非吸塵ダブルアクションサンダー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10762744 品番 937C-LP
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
回転数(min-1[r.p.m])10000 質量(kg)1.1 タイプのり式 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)7 パッドサイズ(Φmm)123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10762735
2012-02-11
用途:
足付け作業、研削作業
合同会社ハンドリングワークス 様

軽微な荒削りおよび、塗装前の足付け作業に使用。
軽く安定感もありグリップも細いので長時間使用しても疲れない。
この製品の良いところは研削力があるのに目が余り立たないところが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする