※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吸塵式ダブルアクションサンダー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10762762 品番 937CD-LP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
回転数(min-1[r.p.m])10000 質量(kg)1.1 タイプのり式 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)7 パッドサイズ(Φmm)123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする