※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
非吸塵ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10762787
品番
914B2-LP
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
質量(kg)
0.93
タイプ
のり式
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
123×90×158
流量(L/min)
380
騒音レベル(dB(A))
78
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(Φmm)
123