コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
非吸塵ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10762814
品番
914L-MP
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式
モノタロウ
¥
14,980
¥
16,478
税込
回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
トラスコ品番
366-3892
質量(kg)
0.86
タイプ
マジック式
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
123×90×158
流量(L/min)
380
騒音レベル(dB(A))
78
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(Φmm)
123