※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
片面
注文コード
10763086
品番
VBMT160402VF CA515
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・チップブレーカ・内容量
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CA515
トラスコ品番
555-4438
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
CA515
穴径(Φmm)
4.4
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
-
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
チップ形状
ひし形頂角35°
穴の形状
一部円筒穴(片面40°~60°)
チップブレーカ
片面
コーナー数
2
ブレーカ適合領域
2
逃げ角(°)
5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。