曜日別特売
A150 D2A-D アストラディスク PSA のり付き 穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 10764214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A150 D2A-D アストラディスク PSA のり付き 穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 10764214
A150 D2A-D アストラディスク PSA のり付き 穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 10764214
A150 D2A-D アストラディスク PSA のり付き 穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 10764214
A150 D2A-D アストラディスク PSA のり付き 穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 10764214

アストラディスク PSA のり付き 穴あり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度150
内容量1箱(100枚)注文コード10764214品番A150 D2A-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。

用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。外径(Φmm)125粒度150砥材A茶色種別のりつき、穴あり
注意
※パターン構造による強い研磨力を有するので研磨圧は低めに設定してください。ベルトでバットスプライスのものは反転してご使用いただきますと、さらに研磨持続性が上がり寿命が向上します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする