マックス[手袋]
マックパワー500クリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1双
材質
牛表革
全長(cm)
28
トラスコ品番
868-4395
注文コード
10764573
品番
MZ654
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・全長・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
優れた耐熱性・耐切創性・把持時間
立体縫製で自然な指の曲がりを実現
材質
牛表革
中指長(cm)
10
手のひらまわり(cm)
27
全長(cm)
28
トラスコ品番
868-4395
サイズ
フリー
質量(g)
175
入数(双)
1
機能
耐熱性・耐切創性・把持時間
耐熱温度(℃)
(素材)500
耐切創性
5