MZ655(クリーンパック) マックパワー500クリーン マックス[手袋] 10764607

マックパワー500クリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1双材質甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)PBO繊維(ザイロン)100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/断熱シート裏/ポリエステル100%全長(cm)35トラスコ品番868-4398注文コード10764607品番MZ655(クリーンパック)
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
優れた耐熱性・耐切創性・把持時間
立体縫製で自然な指の曲がりを実現
JIS5クラスに対応したクリーンルーム内で洗浄包装しています。

材質
甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%
平/(表)PBO繊維(ザイロン)100%、(裏)アラミド混フェルト
平の中/断熱シート
裏/ポリエステル100%
中指長(cm)10手のひらまわり(cm)27全長(cm)35トラスコ品番868-4398サイズフリー質量(g)210入数(双)1機能耐熱性・耐切創性・把持時間耐熱温度(℃)(素材)500ゲージ数13耐切創性5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする