50mm幅の品を購入しました。
先端の超硬チップが頑丈で、削ぐ性能も低下し難く満足しています。
15mm幅の製品が無いのが残念です。
溶接部の超音波検査時のスパッタ除去に使用しましたが、両手で使えるので除去が楽に行なえます。グリップ端部がハンマリング出来ないので、打撃可能であれば言う事無しです。
超硬部分はもちろん、グリップもちょうど良い太さで、作業しやすく
重宝しています。
狭い場所で使用する事が多いため、もう少し柄が短ければ良いと思いました。
スパッタ除去用に購入しました。
使ってみた感じは非常に使いやすいです。
スパッタの除去具合も非常にいい感じです。
刃の取替えはできなさそうなので、あとは耐久性がどうかです。
満足しています。