曜日別特売
TWM-07 スマートモンキー エンジニア 10764747

商品画像1

TWM-07 スマートモンキー エンジニア 10764747
TWM-07 スマートモンキー エンジニア 10764747
TWM-07 スマートモンキー エンジニア 10764747
TWM-07 スマートモンキー エンジニア 10764747
TWM-07 スマートモンキー エンジニア 10764747
TWM-07 スマートモンキー エンジニア 10764747
TWM-07 スマートモンキー エンジニア 10764747

スマートモンキー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10764747品番TWM-07
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、狭いスペースでの締付けに威力を発揮します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
最大口開き(mm)24全長(mm)155呼び寸法150適合(ボルトナット)M16以下トラスコ品番344-6671質量(g)130先端厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

薄いナットが廻せる、超便利モンキー。『TWM-03スマートモンキー』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10764747
2023-06-07
用途: 自転車のペダルの取付取外し時
建設業・工事業

自転車のペダルとクランクの隙間が狭く、購入したペダルレンチが入らなかった為に、先端の厚みが2mmのスマートモンキーを購入しました。規定のトルクでは締められませんが、問題なく乗れてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする