商品画像1

ニブリングツール

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10764765 品番TZ-20
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

加工しにくかった薄鉄板やアルミ板、樹脂板が自由な形にカットできます。
自作パソコン用のアルミケースの加工にも最適です。

トラスコ品番368-8917 全長(mm)185 質量(g)176 切断能力(mm)鉄板(焼の入っていない)/1以下、プラスチック/1.5以下、アルミ板/1.5以下、ステンレス板/0.6以下 刃幅(mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※素材の中を切断する場合はΦ9.5mm位の下穴を開けてから作業して下さい。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
板金作業時
田中商店 様 (サービス業)

何十年も姿が変わらず切り幅も変わらず、進化が無いなと思います。切りカスが排出されにくく内部に引っ掛かるところまで何も変わっていない。エンジニアさんが作るから何らかの進歩が(もっと軽く切れる、大きく切れる、刃が長持ち等)有るかと思っていましたが拍子抜けです。

2025-05-09
用途:
アルミ板へ角穴を加工する作業
株式会社ユタカ電子製作所 様

他社にもあるが、ゴミの抜けが良かった。
ハンドルの太さをもう少し太くしてほしい。
使い勝手はとてもいいし、コスパも最高です。

対象商品:
10764765
2024-11-15
用途:
ブリキカット
自動車・二輪車・自転車関連業

普通にブリキをカットでき購入して良かったです。持ちて部がもう少しながければ軽い力で使えるかも

2025-01-29
用途:
アルミ板の加工

1mm厚のアルミ板に角穴を開けるために購入しました。
仕上げはヤスリ加工で・・・。

2022-04-14
用途:
ステン板加工
東海部品工業株式会社 様

厚さ0.3mmの303を切断するのに使用するも板を噛みこんでしまい往生した。なんとか外せたが数度切断した所パーツが破損して使用不能になった。

2人が参考にしています
対象商品:
10764765
2014-02-24
用途:
自作機器のケース/パネル加工

安いのでどうかなと思っていたが使用感は良好。 調子に乗って使っていたら10分ほどで刃が元の位置に戻らなくなりアセッタが結局は切り子が内部に詰まっていてカチャカチャやってる内に出てきて直った。 もう少しで「安いだけあってスグ壊れる」って事になりそうだったが良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
10764765
2019-11-17
用途:
鉄板の加工
製造業

1.6mmの鉄板は片手では、きれなかった。 両手でも一回ずつしか休み休み切るしかなく、無理、もっと柄を長くして、片手で力がより入り、きれるようにしてほしい

対象商品:
10764765
2015-09-25
用途:
アルミ板の切断

価格が安いので使う前は非常に不安でした。主としてアルミ板の切断、角穴開けがメインですが、2o位であれば全く問題ありませんでした。鋼板についてはまだ使ったことがないのでわかりませんが0.5o位なら全く問題は無いと思います。握り具合も非常に良く作業性も良いで気に入ってます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニブラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする