K-601-0 エアーダスターガン 近畿製作所 10764792

エアーダスターガン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10764792 品番K-601-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,910
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。

ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 接続口径OPB 材質アルミ 全長(mm)111 質量(g)220 空気使用量(L/min)120 ノズル外径(Φmm)6.5 ノズルねじ径PF1/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02128393
2013-07-12
用途:
工場内の清掃作業 部品の清浄
井村製茶 様 (農・林・水産業)

排出エアー量の調節が出来て具合が良い 前に注文して良かったから再度注文した
が カプラ雄がついていなかったのがネット上で記載がなかった 値段だけの物だったように思える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする