AZ-10702 MA-1タイプ防寒ブルゾン アイトス グリーン色 LL  AZ-10702 10764853

MA-1タイプ防寒ブルゾン

(8件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 10764853 品番 AZ-10702
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

中綿もしっかり200g入ったナイロン素材の、ワンランク上のMA-1タイプのブルゾンです。
撥水加工。

グリーン サイズLL 種別長袖ブルゾン 材質(ボタン)プラスチックドット、(ファスナー)スライダー・ムシ/金属 胸囲(cm)138 混率(%)表地/ツイル(ナイロン)100、中綿/ポリエステル100、裏地/ナイロン100 肩幅(cm)57 袖丈(cm)67 着丈(cm)73 機能防寒 適応身長(cm)175〜185 適応胸囲(cm)96〜104
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10764932
2015-12-03
用途:
工場内、外の作業時

作業員から丈夫で暖かいとの評価だったので、少し高いけど今年も追加オーダーしようとしたら、いつまでに出荷という連絡後、一転廃盤ですとのメールが届いておりびっくりです。出荷予定の知らせを受けて早々とレビューも投稿したのに。。。 新しいカタログになって間もないのだから廃盤品の管理もしっかりやってもらえないと正直あてにできなくなります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
10764957
2016-01-17
用途:
作業時及び普段着
小林園芸 様 (農・林・水産業)

ファスナーが壊れます。YKK製の品質が当たり前と思っているとがっかりします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
10764932
2015-12-02
用途:
工場内・外作業時

値段は高いけど丈夫で暖かい

1人が参考にしています
対象商品:
10764975
2013-12-14
用途:
仕事着

外仕事など価格着心地に満足

対象商品:
10764862
2015-03-19
用途:
作業に適さず
農・林・水産業

いきなりチャックがこわれる衣料としての評価なしモノタロウで買うべからず

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
10764966
2013-10-16
用途:
屋外での作業

他の人が袖口の事を書いていたけど、本当に袖口が細く着るのに苦労しそうです。
肘から先が、ブルゾンにしては細すぎます。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
10764862
2012-11-05
用途:
屋外での作業着

MA-1タイプの作業着を探していました。
あまりに安いタイプですと意味がないのでこの製品を選びました。
体格は身長174cm、胸囲105cmですが3Lサイズを購入しました。
肩幅、胸囲、袖の長さは問題ないのですが、
丈が長くお尻まで隠れてしまいます。(MA-1って丈が短いイメージですが〜)
腰袋を装着すると道具を取り出すのに苦労します。
袖口が狭く、手を通すのがきついです。(着たり脱いだりが引っ掛かって面倒です)
肘から先が通常のMA-1と異なり、すぼみ気味で違和感があります。(シルエットが違うのでは?)
ファスナーの引く方の金具が角ばっていて引っかりますので、自分で削り引っ掛からない様に加工しました。(金具が90°回転すると、なかなか直すのが面倒です)
綿は厚めですので、外気温0℃の作業でも、中にフリースと襟付きのシャツとヒートテックで十分屋外作業に対応できると思われます。

5人が参考にしています
対象商品:
10764835
2012-08-21
用途:
被災地作業用

被災地に送ろうと思い注文したが、

1、在庫管理が、超いい加減でオーダー後に欠品が発覚。

2、よって、オーダー後に待たされることになる。

3、届いてみたら、スナップボタン不良で返品となる。

4、このMA-1はいい加減でテキトーな商品です、検品すらされていません。

5、このアイトスの商品より、同価格帯ならSOWAの方が高品質であることもわかりました。

6、不良品を売ったメーカーは「引き換え交換対応」すらしません。もう買うことはないでしょう。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする