曜日別特売
FL-130S2 蛍光灯ワークランプ13W用ランプ EARTH MAN 10765666

FL-130S2 蛍光灯ワークランプ13W用ランプ EARTH MAN 10765666
FL-130S2 蛍光灯ワークランプ13W用ランプ EARTH MAN 10765666

蛍光灯ワークランプ13W用ランプ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10765666品番FL-130S2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

省エネタイプ 60W白熱球相当。
電気代は60W白熱球の1/4。

定格電力(W)13適合WLT-100F、WLT-330F口金GX23全光束(Lm)570発光色昼光色寸法(高さH×幅W)(mm)約188×32電球の種類蛍光灯
注意
※WLT-100F専用の替えランプです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10765666
2023-10-13
用途: 消耗品の交換
アイ・ルートサービス業

元から着いていた電球と同じもので安心して使用しています。

対象商品 : 10765666
2022-09-26
用途: ガレージの照明
その他業種

寿命がある物なので売っていると助かります。
最近はLED化されているので売っているところはあまりありません。
LEDタイプはほとんど乾電池式で安いのですが、AC電源タイプは価格が高いです。
コスト的にAC電源タイプの方が良いので蛍光灯ワークランプは使い続けます。

対象商品 : 10765666
2021-10-09
用途: ガレージ作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

長年愛用している作業灯の蛍光灯が切れたため購入。よもやいまだに本体・蛍光灯とも売っているとは…。
 非常に明るいので、外側ガラスの半面にアルミテープを貼り付けて使用しています。
この作業灯、樹脂製の吊り下げフックも折れやすいので、補用品の販売を希望します。

対象商品 : 10765666
2020-03-10
用途: 自動車整備
増田モータース自動車・二輪車・自転車関連業

諦めましたが、交換のランプがあるので大変助かります。

対象商品 : 10765666
2020-05-26
用途: ワークランプ 球切れ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

結構早めに切れます。本体との差し込みがグラグラするせいなのか…本体がダメになったら他の物に変えます。

対象商品 : 10765666
2019-05-07
用途: 自動車、機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

落下した衝撃で蛍光管が点灯しなくなりましたが、安価で交換部品が入手出来て助かりました。問題なく使用できています。

対象商品 : 10765666
2016-11-08
用途: プラント内での狭所作業に使用。

予備ランプとして持っていましたが本体を追加購入しようとしたら取り扱い終了となり無駄な購入になりました。

対象商品 : 10765666
2016-03-30
用途: 半年位で蛍光灯切れました。

使う時間も長いが思ったほど持たない。
当たり外れもあると思うが、本体がダメになるまで買い続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする