9mm バッグシーラー モノタロウ 10765885

9mm バッグシーラー モノタロウ 10765885 9mm バッグシーラー モノタロウ 10765885 9mm バッグシーラー モノタロウ 10765885

バッグシーラー

(70件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10765885 品番9mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。
各社のテープを共通で使用可能です(9mm幅)

用途
バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。
パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。
適合
テープ幅9mmまで
テープ長さ100mまで
材質 仕様各社バッグシーラー用テープ 質量(g)870 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×72×155
取扱説明書:
注意
※専用テープは別売りです。
※色、仕様は変更になる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10765885 9mm 65882364 MT20091 バッグシーラー モノタロウ バッグシーラー モノタロウ 1台 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10765885
2020-09-24
用途:
野菜の梱包に
その他業種

便利です。かなり使っていますが、壊れなくて重宝しています。

対象商品:
10765885
2019-05-09
用途:
野菜のパック詰め

軽く操作できて、使い勝手がいいです。プラスチック部品の耐久性が気になりますが、コストパフォーマンスはいいと思います。

対象商品:
10765885
2019-05-10
用途:
やさいの袋いれ
卸売・小売業

他に使っているのと変わりなく価格も3分の1とやすい

対象商品:
10765885
2019-03-14
用途:
野菜梱包作業時
農・林・水産業

1000円でこのクオリティだったので驚いております。
数ヶ月で壊れなければまたリピートしたいですね。

対象商品:
10765885
2019-02-28
用途:
販売野菜のシーリング
農・林・水産業

値段の割にしっかりした造りで、シーリングも問題ありません。
耐久性はわかりませんがコスパは高いと思います。

対象商品:
10765885
2019-05-22
用途:
野菜の梱包
製造業

袋の口を押し下げるときに、少しでもずれると刃が引っかかって止まり、切れない。
それ以外は特に不満はなく、値段相応なのかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10765885
2018-12-20
用途:
小物商品梱包
株式会社BLUECLIFF 様

とても使いやすく価格も満足です。新品は切れ味が違います。

対象商品:
10765885
2018-09-28
用途:
シフォンケーキ屋プリンなどの梱包
海凛房 様

とても気持ちよく作業できます。色々なカラーを使って楽しく作業したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする