- ホルダー ダンボールエッジ モノタロウ 10765894 - ホルダー ダンボールエッジ モノタロウ 10765894 - ホルダー ダンボールエッジ モノタロウ 10765894

ホルダー ダンボールエッジ

(37件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード10765894 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

梱包作業の便利グッズ!ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。

用途ダンボール箱のフタの固定等 材質プラスチック 寸法(mm)60×17×45 イエロー 質量(g)50
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10765894 - 51049400 - ダンボールクリップ簡易タイプ(4個セット) モノタロウ ダンボールクリップ簡易タイプ(4個セット) モノタロウ 1セット(4個) 219 税込241 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10765894
2022-07-23
用途:
ダンボール梱包のとき
製造業

ダンボールに物を入れるとき、手で抑える手間が削減でき、スムーズな作業ができました。

対象商品:
10765894
2022-06-14
用途:
段ボールの蓋止
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

段ボールの蓋をとめるのに4個必要なので、コーナー用が有れば良い

対象商品:
10765894
2021-10-19
用途:
箱を開けた時

うちでは飲み物を箱買いしています。蓋を開けてすぐにこれを使って止めます。重宝しています。リピ買いです。

2020-06-25
用途:
箱買いのストック用に
NERO MARKET 様 (卸売・小売業)

お茶やビールの箱買い段ボールに使っています。
見た目も可愛いくアメリカン雑貨風な所も気に入っています。

対象商品:
10765894
2019-06-21
用途:
あるとないでは偉い違い
卸売・小売業

何だこんなもんというのが第一印象ですが、いやー、いいです。これがあるとダンボールへの梱包が3割増しで楽になります。今のところ厚さ8mmのダンボールでも大丈夫なので汎用性が非常に高い。保管時にバラバラにならないように何か仕掛けがあれば120点です

1人が参考にしています
対象商品:
10765894
2019-06-01
用途:
プラスチック製品の箱詰め作業。
製造業

以前、得意先で分けてもらい使用していました。数が足らなくサイトで探して注文させていただきました。値段も安く使い勝手がいいので重宝しています。ただ、厚みのある段ボールに頻繁に使用しているとカーブの所に亀裂が入り割れる事があります。

対象商品:
10765894
2019-08-29
用途:
梱包
株式会社三栄 様 (製造業)

使い勝手がいい。安価なので引っ掛けて破損しても気にせず使える。
リピ買いしています。

対象商品:
10765894
2019-06-02
用途:
商品の包装作業の時に使用しています。
有限会社紀ノ国屋本店 様 (製造業)

作業中段ボールの蓋が気にならず効率アップしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする