レバーブロック LB008用パーツ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種LB008 品名シタフッククミ 注文コード10766357 品番L5-1021
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は適合機種・トラスコ品番・品名など12種類から選べます 他の種類を見る
適合機種LB008 品名シタフッククミ 種別シタフッククミ 質量(g)500 付属品ミゾナット 定格荷重(t)0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30787478
2024-04-20
用途:
輸送時の固縛
運輸・通信業

いつの間にか部品が外れ探しても見つからず購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
37162763
2016-05-03
用途:
部品交換
建設業・工事業

品名が書いてあるので、部品を探しやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
37162727
2014-04-25
用途:
補修用として
建設業・工事業

部材リストを判りやすくすると良いと想います。

Assyなのか単体なのかよくわからない。

改善を希望します。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品名にも「パーツ」と入れさせていただいております。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする