※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・チップブレーカ・内容量
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(10個)
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
注文コード
10766604
品番
CNMG120402GP CA525
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
652-7221
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
5.16
内接円直径(Φmm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.2
材質
CA525
材質(本体)
CA525
穴の有無
あり
チップ形状
ひし形頂角80°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
コーナー数
4
ブレーカ適合領域
3
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。