曜日別特売
CNMG160612PS CA525 京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ 10766884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個(10個)
厚さ(mm)
6.35
チップブレーカ
両面
注文コード
10766884
品番
CNMG160612PS CA525
参考基準価格(税別)¥38,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
トラスコ品番
652-8074
厚さ(mm)
6.35
穴径(Φmm)
6.35
内接円直径(Φmm)
15.875
コーナー半径(mm)
1.2
材質
CA525
材質(本体)
CA525
穴の有無
あり
チップ形状
ひし形頂角80°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
コーナー数
4
ブレーカ適合領域
2
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする