※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古藤工業(Monf)
古藤工業(Monf)の 両面テープ
古藤工業(Monf)の 両面テープ一般用途用
両面防水気密テープ W-503
(2件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(16巻)
注文コード
10767215
品番
W-503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
厚みがあり、粗面・凹凸面にもよくなじみます。
用途
折板屋根の補修、防水、シーリング。
人工芝の固定等
色
黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
1.0
基材
PE
粘着力
23.8N/25mm、(1面)9.7(2面)9.0N/10mm
特性
防水気密
厚さ
厚手
保持力(mm)
0.0
引張強度(N/10mm)
27.0
剥離紙
あり
保持力(mm/15分)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
粗面
主なワーク
大面材、パーツ