7684 デジハンドライト ダンロップ ホームプロダクツ 10767723

7684 デジハンドライト ダンロップ ホームプロダクツ 10767723 7684 デジハンドライト ダンロップ ホームプロダクツ 10767723

デジハンドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード10767723 品番7684
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

さらに柔らかい!指先まで縫い目がなく、ごわつきもありません。
ガッチリつかめる内面グリップ!グリップ力抜群で、手のひらと手袋のすべりも解消。
手型をデジタル解析で設計し優れたフィット感を実現。
ゴム層は繰り返し使用しても塩化ビニール製に比べて硬くなったり、縮んだりしにくく、強度にも優れており丈夫です。
内側の編手をナイロンにしたことにより、強度がアップ!
脱タンパク天然ゴムで手肌にやさしい。環境ホルモンといわれているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしい天然ゴムを使用しています。

用途
清掃作業、園芸、農作業、日曜大工に。
食器洗い、キャンプなどのアウトドア、その他一般作業に。
材質(表)天然ゴム 材質(裏)ナイロン100%(シームレス) サイズM 全長(cm)26.0 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)19.6 トラスコ品番354-1703 イエロー 入数(双)1 加工防菌・(表面)すべり止め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする