安全ベスト

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード10767811 品番No.63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

反射光が身を守る!
遠くからでもはっきり見える。
柔軟性素材だから着易い。
雨の日でも光輝度は変わらない。
プリズム反射式・タスキ形

種類タスキ型 サイズフリー(前合わせ部/マジックテープで胴回り約85cm〜110cmまで調節可能) 仕様プリズム式反射テープ(塩ビシートと二重構造) 材質塩ビ(反射材も含む) 質量(g)約160 テープ地色ホワイト 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10078232
2015-07-07
用途:
線路内での作業

襷の太さは、思っていた通りでした。
まだ使ってないですが少し素材が薄く耐久性がどうかなって感じです。
今、使っているのより軽いのでこれから着用してみようと思います。

対象商品:
10078232
2013-06-18
用途:
JR敷地内の支障木伐採作業

生地が丈夫で、使いやすい。
やや、丈が長いので、腰にぶら下げた、道具が取りにくい感じがする。

対象商品:
10078232
2013-03-19
用途:
新幹線関係
アジテーターサービス有限会社 様

満足しています。

対象商品:
10078232
2013-03-07
用途:
新幹線の関係工事

とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする