テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ボックスカート(キャスターペール)
ボックスカート
(1件のレビュー)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10768992
品番
DS-224-324-1
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
商業施設や店舗のバックヤード等、様々な所で活躍するカート
容量(L)
240
用途
ゴミ箱、集積・運搬カート
材質
ポリエチレン
質量(kg)
約14
色
緑
種類
キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
582×730×990
キャスター径(Φmm)
200
アズワン品番
65-0329-41
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。