イノアック
イノアックの コーナーガード・クッション
イノアックの 半月型・かまぼこ型・山型
駐車クッション トラ柄(山型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
10769157
品番
TAC001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
材質
ポリエチレン
用途
駐車用など
寸法(mm)
約30×50×300
タイプ
山型
色(柄)
トラ
アズワン品番
64-5077-41
両面テープ
なし
注意
※高温や高湿度になる場所には使用できません。変形することがあります。