イノアック
イノアックの コーナーガード・クッション
イノアックの 平型
セーフティクッション トラ柄(溝付き平版)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10769227
品番
TAC008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
裏面V字加工付
形状
平型
材質
ポリエチレン
用途
壁面・角など
寸法(mm)
約8×100×910
タイプ
平板
色(柄)
トラ
アズワン品番
64-5077-48
両面テープ
なし
注意
※高温や高湿度になる場所には使用できません。変形することがあります。