TAC011 セーフティクッション テープ付き(ロール) イノアック 10769254 TAC011 セーフティクッション テープ付き(ロール) イノアック 10769254 TAC011 セーフティクッション テープ付き(ロール) イノアック 10769254

セーフティクッション テープ付き(ロール)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 10769254 品番 TAC011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍

形状平型 材質ポリエチレン 用途壁面・角など 寸法(mm)約4×100×910 タイプシート 色(柄)グレー アズワン品番64-5077-51 両面テープあり
注意
※高温や高湿度になる場所には使用できません。変形することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10769263
2021-12-10
用途:
玄関上り口の石段に巻き付けで車のドアパンチ対策
株式会社秋田不動産 様 (不動産業)

ドアパンチ対策の部分は好印象。
ただ、粘着力が弱く一週間もせずに剥がれます。
写真では屋外の石に張り付けてあったので期待していたのですが・・・
知り合いの大工さんに言って、屋外コンクリート用ボンドで再接着してもらいました。

対象商品:
10769263
2018-08-10
用途:
壁などの保護に
サービス業

商品自体は期待したとおりのものでしたが値段の割に量が少ないです
多少見栄えは劣りますが百均で類似のものが1/3の値段で買えます

対象商品:
10769254
2015-09-20
用途:
幼稚園の子ども達のけがを防止するために、園庭にある遊具やコンクリートの角に貼り付けました。
教育・研究機関

鉄やコンクリートのもひっつくので便利です。はがす部分を半分ずつにするとより貼りやすくなルと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10769263
2015-04-12
用途:
ガレージの当たり止め

コンクリート部分に貼りつけるので、目立たなくてよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする