セーフティクッション テープ付き(溝付き平版)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10769272 品番 TAC013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。。
裏面にV字加工がしてあるので平面だけでなく、コーナーにも取り付け可能。

形状平型 材質ポリエチレン 用途壁面・角など 寸法(mm)約8×100×910 タイプシート 色(柄)グレー アズワン品番64-5077-53 両面テープあり
注意
※高温や高湿度になる場所には使用できません。変形することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10769272
2023-06-28
用途:
こども園のコンクリートの壁や柱の角のガード
教育・研究機関

園児たちの動きの中で、危険と思われる壁や柱の角にクッションとして貼り付けました。
裏面のシールをはがせば全体がのり面となっているので、別途両面テープを貼る作業がなく、壁とクッションに隙間なくしっかりと貼れ、しかもクッション性が高いので非常に良いと思います

対象商品:
10769281
2019-07-10
用途:
緩衝用品として

テープ付であることやV字加工されてあることなど使用するにあたって
便利です リピートありの商品です

対象商品:
10769272
2019-02-06
用途:
建物の自転車出入口の側壁保護
不動産業

取付が非常に容易であったので、また買いました。
自転車が当たるので、すぐ傷付きますがこの価格なら
まあまあ良いかと感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
10769272
2017-08-16
用途:
家具等の角当てに
その他業種

子供が部屋の中を走り回り、部屋の設置物に当たって怪我をしない様にと付けました。

対象商品:
10769281
2016-03-13
用途:
保護の為
建設業・工事業

スリットが入っているので角を保護する場合にしわが無くきれいに納めができる。
スリットの位置が中央だけでなく1/3の位置のももう1本入っているとより使用条件の範囲が広がるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする