曜日別特売
LR44 アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック) 10769744

アルカリボタン電池

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
規格LR44
内容量1個注文コード10769744品番LR44
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
カメラ、電卓、ゲーム
寸法(mm)Φ11.6×5.4質量(g)2.0タイプアルカリボタン電池電圧(V)1.5規格LR44

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10769796
2023-06-05
用途: 確か体温計に使ったかと

100円ショップで買った商品はすぐにダメになってしまい失敗しましたので、やっぱりきちんとしたところで買うのが1番ですね。これからはモノタロウさんで買います。

対象商品 : 10769787
2020-10-28
用途: バイク内蔵の時計の電池交換
cozycycle

信頼性を優先してパナソニックの買いました。
前もそうです~
当然,液漏れはしていませんでしたが、前回は半年程度しか持ちませんでした。 電池のせいか時計のせいか分かりませんが~

1が参考にしています
対象商品 : 10769762
2020-02-18
用途: フレキシブルライトの電池
スーパーヘアー 切りっTサービス業

まだどのくらい持つかはわかりませんが長時間持ってほしいです。
大したことが無かったら100均も試してまた検討します。

1が参考にしています
対象商品 : 10769744
2020-04-23
用途: 懐中電灯
MECHBOX自動車・二輪車・自転車関連業

小型懐中電灯に使いました。ヘルメット用ヘッドライトにも使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 10769796
2019-12-01
用途: 腕時計の電池

腕時計の電池はなかなか売っていない
ものたろうさんで品番をチェックして確実に帰るので助かりました
値段も安く購入できたと思う

対象商品 : 10769762
2017-04-15
用途: 子供の玩具
建設業・工事業

この電池は数社のメーカーしか販売していないのでモノタロウブランドで5個パックであれば嬉しい

1が参考にしています
対象商品 : 10769744
2017-02-15
用途: デジタルノギスの電池交換

電池はパナしか購入していないのでこれで問題有りません。

対象商品 : 10769744
2017-01-15
用途: 万歩計
菱東漁業

色々と汎用性が高く,なくなるのが速いためストックとして購入。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする