パーフェクトライン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10769936 品番PL-1700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

携帯用チョークライン
粉チョークがたっぷり入れられるゆとりの設計
ボディが透明で粉の残量が確認しやすい
チョークの付きが良い特殊織り糸を使用
水濡れに強い密閉構造ボディ
簡易下げ振りとして使えます
「パーフェクトかるこ」標準装備
ステンレスフック付
100g容量タンク

糸の長さ(m)17 外形寸法(mm)縦200×横91×奥40 本体質量(g)145 製品質量(g)145

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10769936 PL-1700 06069393 PL-1700 パーフェクトライン タジマツール(TJMデザイン) パーフェクトライン タジマツール(TJMデザイン) 1個 2,498 税込2,748 糸の長さが異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06069393
2021-02-09
用途:
DIY作業に使います。

今回はトイレの浄化槽の蓋周辺のコンクリートを切る際使いました。我が家の場合は、おそらく基礎工事が雑にされていたと思うのですが、トイレの浄化槽の蓋が全部で4か所ほどあるのですが、そのうちの一つは正方形に近い穴が開いているのにきちんとした蓋がなく大き目の鉄板でふさいでいるだけでした。今回、きちんと蓋をしようとその正方形を新たに購入した蓋セットに合わせてグラインダーでコンクリートを切る作業からやりました。その際直線を引くのにこの商品を使いました。以前にも同じものを買ったことがあるのですが、水害で使えなくなり2度目の購入となりました。一番値段も安く比較的使いやすいように思います。

対象商品:
06069393
2017-02-16
用途:
機械据付作業
サービス業

普通に使いやすい。スケルトンなのでチョークの量も見える。

2人が参考にしています
対象商品:
06069393
2016-04-18
用途:
直線引き
建設業・工事業

今まで 大工の使う炭ツボを使って直線を引いていましたが 一回使うごとに 墨汁をさしてもなかなか隅々まで行き渡らず 墨の打てないところができていましたがこれでやるとうまく行きます. 僕が時代遅れであったこと よく分かりました.これからこれを愛用して行きたいと思います.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする