ハイブリッドモンキレンチスケルトン

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10770015 品番 UM24R
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。
同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。
職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。
6色のカラーよりお選びいただけます。

(グリップ)レッド 寸法L(mm)150 口開きS(mm)0〜24 質量(g)90 トラスコ品番250-4928 寸法a(mm)5 寸法b(mm)9.5
注意
※電気が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機能はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
石油ストーブ等の修理の時

大変使いやすくて、重宝してます。再度注文して使用してます。

対象商品:
10770121
2019-10-14
用途:
機械メンテナンス
ナカヤマ 様 (建設業・工事業)

もう何年も使い続けているので使い慣れた商品です
この金額で買えるのが一番の魅力です。

対象商品:
10770216
2018-02-12
用途:
配管作業

軽いけれど、しっかりしていて、口開きが広く、使いやすいです。
持ち手が色つきで見つけやすく、この季節冷たくなく手助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
10770234
2018-01-04
用途:
ボルト、ナット類の締付、緩め時

薄刃で他のモンキーが入らない所でも作業できる場合があり気に入っている。(口開き46o幅もセールスポイント)錆びなければ☆5。

1人が参考にしています
対象商品:
10770042
2016-08-31
用途:
各種作業
東京防災設備株式会社 様

色分けもできて非常に良い、グリップの滑り止めにもなる。

1人が参考にしています
対象商品:
10770234
2016-03-17
用途:
フレアナット締め付け
建設業・工事業

カバー無しだと締め付け後手のひらが痛かったのですがカバー有りで軽量噛みつき無しで使いやすいです

2人が参考にしています
対象商品:
10770085
2013-11-19
用途:
配管工事

使い心地は、いいですね。
この季節、冷たくないのがいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
10770121
2016-10-02
用途:
機械のメンテナンス
製造業

ハンドル部分が緑色のビニールなので冷たくなく またどこにあるかすぐにわかるのでとてよいですね。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする