潤芯 ホワイトボードマーカー 補充インキ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 10770392 品番 KR-NDWクロ
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
インク色 成分油性顔料 適合本体潤芯 ホワイトボードマーカー 種別油性 シリーズアートライン 商品タイプ補充用インク 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10770392
2023-12-22
用途:
日常使用マーカーの補充用
教育・研究機関

純正品であり、特に問題はない。できるなら、上の細いチューブにインクが無い状態で切断しなければならないので、外袋の明け口を下ではなく、上にしてほしい。また、ハサミが無くても切れるチューブにしてくれるとありがたい。改善を期待します。

対象商品:
10770392
2020-08-14
用途:
デイサービスでの日々のゲーム、問題書きなど
医療・福祉・介護関連業

インクがもう少しきれいに入ると使い易いのですがインクが全て入ったかわかりやすいといいと思う

対象商品:
10770392
2020-04-23
用途:
予定記入
株式会社アサヒエンジニアリング 様 (サービス業)

長年愛用している。便利だし使い勝手が良いので今後も使う。

対象商品:
10770383
2017-12-09
用途:
予定表記入
サンキューロックサービス 様

色々試したが行きついた先はこれ!
補充よし、ペン先交換よし!
スタンプのシャチハタだけに二重に安心感あり。

1人が参考にしています
対象商品:
10770374
2014-07-10
用途:
POP

入手が楽で安くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする