防水ピン端子

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 10770505 品番 A-128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

オス、メスあります。

タイプメス 使用可能電線範囲0.75〜1.25sq 材質黄銅・絶縁部分/ナイロン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10770496
2024-07-23
用途:
車両破線修理
株式会社 アイベス 様

雄端子、雌端子セット販売が良い。 防水コネクター配線太さ協調してください

対象商品:
10770514
2020-05-16
用途:
機械の配線時

防水仕様なのでいつもの作業より、素早く配線作業が出来ました。

対象商品:
10770514
2012-11-01
用途:
電気ヒーターの配線補修

一旦オスメスを差しこみ合わせたら、20本中17本は固くて素手では抜けませんでした。
(これの1.25SQのものは何とか抜けますが…)
バイク用ホースプーラープライヤーやラジオペンチ使って抜かないとキビシーです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする