曜日別特売
A-129 防水ピン端子 Modes 10770514

防水ピン端子

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用可能電線範囲2sq
タイプオス
内容量1セット(20個)注文コード10770514品番A-129
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

オス、メスあります。

タイプオス使用可能電線範囲2sq材質黄銅・絶縁部分/ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10770496
2024-07-23
用途: 車両破線修理
株式会社 アイベス

雄端子、雌端子セット販売が良い。 防水コネクター配線太さ協調してください

対象商品 : 10770514
2020-05-16
用途: 機械の配線時

防水仕様なのでいつもの作業より、素早く配線作業が出来ました。

対象商品 : 10770514
2012-11-01
用途: 電気ヒーターの配線補修

一旦オスメスを差しこみ合わせたら、20本中17本は固くて素手では抜けませんでした。
(これの1.25SQのものは何とか抜けますが…)
バイク用ホースプーラープライヤーやラジオペンチ使って抜かないとキビシーです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする