曜日別特売
S-608 ワイヤーステッカー Modes 10771862

ワイヤーステッカー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100個)
束線径(Φmm)6~8
内容量1セット(100個)注文コード10771862品番S-608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

裏面は両面テープ付きでパネルやシャーシへの穴あけ、ビス止め加工が不要。レバー式で、束線・ケーブル等の保持、取り外しが簡単。

材質ナイロン寸法L(mm)25寸法H(mm)19束線径(Φmm)6~8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10771905
2020-10-27
用途: 電源ラインのノイズキャンセル用のフェライトコアの保持

サイズが各種あり、フェライトコアをしっかり保持できて便利に使用しています。3種類購入しコアサイズに合わせて使用しています。平面パネルへの取り付けで、負荷は掛けないようにしていますが、接着もしっかりしており、3年以上たちますが、問題ありません。

対象商品 : 10771896
2018-12-18
用途: トラック配線
運輸・通信業

配線留め部の粘着力がもう少し有れば最高なのですが。

対象商品 : 10771896
2016-02-08
用途: 製品付属部品

ロックが底部にあるタイプが少なく重宝しています

対象商品 : 10771896
2015-05-25
用途: トラック床下の配線処理

いつも利用していますが、粘着性も良く使用しやすいです。また、配線の取り外しの場合も便利にできています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする